AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)

AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) - エーゼットAZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) - エーゼットAZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) - エーゼットAZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) - エーゼット
(16件のレビュー)

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。
金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。

用途
機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。
洗浄後の機械部品の防錆
錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め
各種産業機械などの防錆・潤滑
屋外機器の金属部の防錆
主成分鉱物油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58412891AZ7111本(70mL)35mL
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58412882AZ7101本(420mL)240mL
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10923202AZ8121缶(4L)4L
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
10923211AZ8131缶(20L)20L
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
10923193AZ8111缶(1L)1L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412882
2023-06-26
用途: 機械の防錆
製造業

Vブロッックなどの防錆に対象部分に吹きつけて使用した スプレーのキリが細かく綺麗に広がり簡単に使用できた

対象商品 : 10923193
2022-02-09
用途: 高級潤滑油
医療・福祉・介護関連業

スプレー式ではありませんが、スポイトで、少しずつ使用しています。飛び散る心配がなく、サンメカなら十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 10923202
2021-07-12
用途: バイクのメンテナンス
製造業

モトクロスバイクのチエーンオイルに使っています
スムーズに動きます

1が参考にしています
対象商品 : 10923193
2021-02-20
用途: 含浸ゆるめ準備
その他業種

産業機械の解体準備に使用しました。スプレー系は他の部分に飛び散るだけで適当過ぎるのです。どうでもよい人は適当にスプレーして仕事してる感をかもしだす事もできますが、適当に吹いてきっちり固着部位に含浸させることなんてできないです。4L缶の226系も悩みましたが適当な量が嬉しいです。こういった油脂系は、どうせどこかのOEMだし、適量で購入できる当該製品はありがたいものです。モノタロウシステムのおかげです。ありがとうございます

対象商品 : 10923193
2021-05-15
用途: 防錆処理

スプレー缶タイプと比較すると費用が半値くらいで済む。

対象商品 : 10923193
2018-06-11
用途: エアーコンプレッサータンク内面処理

防錆処理してないタンク内面にスプレーで吹き、防錆効果を調べてますが、今の所錆ドレン水は無く綺麗なドレン水です。防錆処理してないコンプレッサーは1回目からすぐ錆ドレン水出てきますから。

3が参考にしています
対象商品 : 58412891
2019-06-15
用途: バイクのメンテナンス

あると便利なものです。いろいろと使えて便利です。安価にて提供して頂きありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10923193
2018-06-16
用途: 機械工作
サービス業

まだ未使用なので何とも言えませんが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする