10.8Vドライバドリル(チャック式)

10.8Vドライバドリル(チャック式) - マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式) - マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式) - マキタ10.8Vドライバドリル(チャック式) - マキタ
(2件のレビュー)

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。

全長(mm)189質量(kg)1.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED内容量1台
注意
※DF330DZにバッテリー・充電器・ケースは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10924785DF330DWX高速/0~1300、低速/0~35010.8220.8~101.350
29,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
41416216DF330DZ高速/0~1300、低速/0~35010.8220.8~10-50
12,000
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416216
2021-04-05
用途: インパクトの打音がNGな時に良い
サービス業

営業中の事業所でインパクトの打音がNGなのですが
これなら遠慮なく使えます。
2x4材なら下穴無しで90㎜コーススレッド打てます。
スリム半ネジ75㎜なら余裕です。
サブ機、日曜大工程度には十分。
あと12vよりは明らかに軽い。

1が参考にしています
対象商品 : 10924785
2015-06-12
用途: 基盤穴あけ
有限会社テックス

使いやすい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする