曜日別特売

ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型

ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型 - シンワ測定ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型 - シンワ測定ハンドル式エレベーター三脚スライド式 短脚型 - シンワ測定

屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。

用途レーザー墨出しをする際の三脚最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)材質アルミ質量(g)4500折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560取付ねじ径(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※三脚に装着しているチェーンが外れていないか確認の上作業をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1093536477304
28,590
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする