よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

防じんマスク DS1

モノタロウ自慢の国家検定「DS1」認定マスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
ご質問件数: 8件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-03-22
質問:
アスベスト除去 レベル3作業には対応してますか?
回答:
アスベスト除去レベル3には対応しておりません。
アスベスト除去作業レベル3には、RL3規格のマスクが対応しております。
対象商品:
10925397
2人が参考にしています
2013-12-18
質問:
【注文コード 10925397 】国家検定「DS1」認定マスク
夏になり暑くなってきたので中に汗や湿気がたまる
・中に取替え可能なガーゼ/シート別売りは?
・取替えガーゼ/シートも国家検定「DS1」認定はあるか?
・ガーゼ/シート取替え可能な国家検定「DS1」認定マスクは?
回答:
DS1は使い捨てタイプなので、取替え可能なガーゼ/シート等は現在弊社での取り扱いがございませんでした、。
ガーゼ/シート取替え可能な国家検定「DS1」認定マスクは他のメーカーも扱い御座いませんでした。
対象商品:
10925397
2013-08-15
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
12人が参考にしています
2013-02-08
質問:
農薬散布(水和剤、乳剤、粉剤、粒剤)に使用しても大丈夫ですか?
回答:
本日返信させていただきました内容に補足となりますが、
気化しやすい農薬をご使用される場合は、防毒マスクをご使用いただけたらと思います。ご検討宜しくお願い致します。
対象商品:
10925397
1人が参考にしています
2012-07-12
質問:
溶接作業者が使用しても大丈夫ですか?
回答:
金属ヒューム、溶接ヒューム、オイルミストの無い環境で、なおかつ管理濃度が0.1mg/m3以下の物質の粉じんを発散する場所で無いのであれば使用可能です。
オイルミスト環境下に適した規格はDL2マスクとなります。
対象商品:
10925397
6人が参考にしています
2011-10-31
質問:
スリーエム 8812J-DS1「08755686」と同等品ですか?
回答:
バルブが付いていませんので、同等品では有りません。
対象商品:
10925397
2011-08-30
質問:
[10925397][08459254]厚生労働省型式検定合格品ですか?
回答:
10925397 ⇒ 国家検定「DS1」認定マスク
08459254 ⇒認定品ではございません
対象商品:
10925397
2人が参考にしています
2011-08-30

商品詳細へ戻る