HiKOKI(旧:日立工機)
ブロワ
(2件のレビュー)
無段変速タイプ!集じんにも活躍!
用途
農機具、乾燥機、木工機などの清掃
付属品
ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ
消費電力(W)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
(全負荷)0~16000
アズワン品番
65-0294-65
風圧(kPa[mm水柱])
0~5.5[0~561]
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
風量(m
3
/min)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10927427
FRB40VA
単相100
5.8
3.8
1.7(コードを除く)
5
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください