HiKOKI(旧:日立工機)
高圧タッカ
大形プロテクタ採用。
空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)
1.1
使用空気圧力(MPa)
1.76~2.26
ステープル装填数
100本(1連)
ステープル長さ(mm)
13~25
空気消費量(L/本)
0.6(1.96MPa{20kgf/cm
2
}の時)
使用ホース
高圧専用
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ステープル幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10935687
N2504HM
保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm)
4
¥
42,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
代替品有
10935696
N2507HM
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(フロア用)・六角棒スパナ(3、4mm)
7
¥
42,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
10935705
N2510HM
保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm)
10
¥
42,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください