曜日別特売
(1件のレビュー)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用
大型プロテクタ採用
(N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい)
(N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き

質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
使用ステープル(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10935854N2504M保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm)(幅)4、(長さ)13~25、(線径)1.2×0.6
38,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10935872N2510M保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm)(幅)10、(長さ)13~25、(線径)1.2×0.6
38,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
10935863N2507M保護メガネ・ケース・油さし・六角棒スパナ(3、4mm)・ノーズキャップ(フロア用)(幅)7、(長さ)13~25、(線径)1.25×0.9
38,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10935872N2510M10935705N2510HMN2510M 高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機) 10935705高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)1台
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10935863
2018-02-28
用途: 畳の墨止めに使用
乙田畳装飾店

毎日300から400打ちます、重量も軽く5年ぐらい使っています、もう3台目です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ステーブルの幅は?
回答:
ステーブルの幅は、10mmとなります。
対象商品:
10935872
2011-10-31

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする