HiKOKI(旧:日立工機)
エアインパクトドライバ
軽い操作で速度調整がしやすく、カムアウトとねじ倒れを減少させる無段変速機構採用。
回転式大形フック付。
回転数(min
-1
[回/分])
0~10000
締付け能力(mm)
木工用Φ3.2~Φ5.6ねじ(ビス)
付属品
No2プラスビット(6mm・150mm)・六角棒スパナ・油さし・ケース
質量(kg)
1
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.78
六角軸二面幅(mm)
6.35
アズワン品番
64-7057-14
使用ホース
8.5以上
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10935881
WH12AB2
¥
58,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください