曜日別特売

卓上丸のこ

卓上丸のこ - HiKOKI(旧:日立工機)
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)41×312/47×265(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))61×312/70×265(25)、(のこ刃傾斜右45°)18×312/24×265(25)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)41×220/47×185(20)、(のこ刃傾斜0°(直角))61×220/70×185(20)、
ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)18×220/24×185(20)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))61×170/70×140(15)
ターンテーブル角度:[左31°](のこ刃傾斜右45°)18×260/24×225(20)
ノコ刃外径(Φmm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4カーボンブラシ番号(下二桁)21内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10935942C7RSHC12.4(コードを除く)チップソー(刃数72)・サブテーブルホルダ・サブテーブル組・ダストバック・ノブボルト(6mm)・ボックススパナ(10mm)・バイス組
111,000
取扱い終了
10935951C7RSC12.2(コードを除く)チップソー(刃数72 コードNo.0032-2040)・サブテーブルホルダ・サブテーブル組・ダストバック・ノブボルト・ボックススパナ(10mm)・バイス組
98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする