曜日別特売
(6件のレビュー)
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)タイプシングル球アンバー定格電圧(V)12定格電力(W)21口金BAU15sガラス球形式S25適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)本体寸法(mm)48×Φ25内容量1箱(10個)
注意
※口金のピンの角度がずれているピン角違いタイプになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05839906A4957
4,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 色が褪せて来たウインカー球に使用
個人のお客様

旧いハイエースとかでテールレンズのアンバーが
色褪せしてて通常の白玉だと色温度がアンバー色に
ならずイエロー化してしまい保安基準不適合になる
場合に使用してます。
これで間違い無くアンバー色になり安心して車検に
持って行けます。

対象商品 : 05839906
2021-11-26
用途: 自車のメンテナンス用。
不動産業

前に付いていたソケットが、経年劣化で接触不良になったので、ついでに購入しました。
球切れはしてませんが、念のため同時に交換しました。

対象商品 : 05839906
2020-06-06
用途: 自動車整備時に
青木自動車自動車・二輪車・自転車関連業

当店ではずっとこの商品を使用しています。着色された安物より、オレンジ色のガラスを使用されているので色あせも無く発色がキレイなのも気に入っています。

対象商品 : 05839906
2019-11-06
用途: 自動車のウインカー
自動車・二輪車・自転車関連業

スタンレーなので安心です。価格も満足です。せっかく交換してもすぐ切れたら嫌なので、スタンレーです。

対象商品 : 05839906
2019-03-15
用途: 電球不良時

さすがスタンレー製品です。安い物と比べると色が濃く
長持ちします。

対象商品 : 05839906
2013-04-14
用途: 自動車の主にフラッシャー球に使っています。
ラビット自動車

今の所問題なく使用できています、あとは耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする