曜日別特売

14.4Vコードレスロータリーハンマドリル

14.4Vコードレスロータリーハンマドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23856428DH14DSL(2LYPK)L14.46.03.4~16181327667250(蓄電池装着時)SDSプラスシャンク14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
90,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
10936396DH14DSL(2SLCK)(R)-33.4~161813---SDSプラスシャンク-
66,000
取扱い終了
代替品有
01381993DH14DSL(2LLCK)(L)-43.4~161813---SDSプラスシャンク-
68,900
取扱い終了
代替品有
75223897DH14DSL (NN)--3.4~161813---SDSプラスシャンク-
32,000
取扱い終了
代替品有
75223881DH14DSL(2SLCK)(L)-33.4~161813---SDSプラスシャンク-
66,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23856428DH14DSL(2LYPK)L54839148DH18DPB 2XPZDH14DSL(2LYPK)L 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 5483914818V コードレスロータリハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
66,980
税込73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10936396DH14DSL(2SLCK)(R)23856428DH14DSL(2LYPK)LDH14DSL(2SLCK)(R) 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 2385642814.4VコードレスロータリーハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01381993DH14DSL(2LLCK)(L)23856428DH14DSL(2LYPK)LDH14DSL(2LLCK)(L) 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 2385642814.4VコードレスロータリーハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75223897DH14DSL (NN)50953017DH14DSL(NN)(L)DH14DSL (NN) 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 5095301714.4VコードレスロータリーハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする