曜日別特売

ケレンハンマ

ケレンハンマ - HiKOKI(旧:日立工機)

ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能

シャンク形状SDSプラスシャンク全負荷打撃数(min-1)0~3200電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2心・530分のはつり量(kg)27カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.2打撃エネルギーJoule(ジュール)4付属品ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケーストラスコ品番792-0181打撃力(J)4.0内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10936475H25PV
85,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする