HiKOKI(旧:日立工機)
ロータリーバンドソー
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。
材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。
手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
120
切断能力(mm)丸棒
Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
質量(kg)
6.4
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本
寸法(幅W×高さH)(mm)
495×270
トラスコ品番
354-4001
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10936554
CB12VA2
¥
88,500
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください