L型クランプ バーハンドル超強力型

L型クランプ バーハンドル超強力型 - HIT(ヒット)L型クランプ バーハンドル超強力型 - HIT(ヒット)
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178フレーム(mm)42.1×19.1締付力(kg)2200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10938636HBL320-1783185.9
92,410
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
10938645HBL420-1784196.5
96,650
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
10938654HBL520-1785157
104,260
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
10938663HBL622-1786227.8
110,220
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
10938672HBL800-1788008.8
116,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
10938681HBL1030-178102910
126,710
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする