曜日別特売

ステンレスシャコ万力

ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスシャコ万力 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。
食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。
皿部分の首振角度は20°です。
皿が外れた場合、取り付けが可能です。

用途
物の取り付けや固定・保持作業用工具。
食品・海洋関係。
種類シャコ万力材質(本体)SUS329J1材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
呼び寸法(mm)
質量(kg)
保証荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10938837B25S2519250.135.88
6,270
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10938846B38S3826380.176.74
6,890
5,798
6,378(税込)
当日出荷
10938855B50S5034500.3210.62
7,780
6,498
7,148(税込)
当日出荷
10938864B75S7546750.7412.17
10,360
8,698
9,568(税込)
当日出荷
10938873B100S100601001.514.87
15,320
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10938846
2020-08-18
用途: アングルの固定等

腐食性のある原料を使用しているため、鉄製のシャコ万力ではすぐ錆びて固着してしまいましたが、ステンレス製のシャコ万力にしてから、それが解消されました。出来ればもう少し安いの良いのですが・・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする