曜日別特売

特専M型ロング

特専M型ロング - オルファ特専M型ロング - オルファ特専M型ロング - オルファ
(5件のレビュー)

1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。
刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。
丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。

規格M型ブラック/イエロートラスコ品番342-8729質量(g)33刃厚(mm)0.2適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10951796201B
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オルファ<内装プロ用シリーズ>
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10951796
2023-05-18
用途: クロスカット等
サービス業

クロスカットや剥がしように使おうと思ったが、刃厚は記載有るけど、刃幅が記載無いので9㎜かと思ったが、12.5㎜?だったので失敗した。
特専黒刃 中 ロング02(MBBLG)だけでなく、数値で記載有ると、パパっとみて注文した時に気づきやすいので詳細の数値など記載してくれると助かる。
他の商品でも、注文したけど実際サイズが違ったとかあるけど、返品が出来ない物があるので急いでいるとか、ちゃちゃっと頼む時に間違いが起こるので、注意書きなどの優しさが欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご不便おかけし申し訳ございません。刃幅の情報を追加し、お客様に迷わず商品をご購入いただけるように商品情報を整備してまいります。

対象商品 : 10951796
2023-05-15
用途: クロスのカットに
サービス業

クロスのカットと剥がしように使おうと思いましたが、刃が9㎜幅のではなく、12.5㎜幅の刃で持っている通常の黒刃が使えない。
わかりにくいんですよねぇ~、カッターというのは分かるし、ロングと言う事も分かるのですが、適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG)と記載していますが、やさしさを含めて12.5㎜と記載してあるとパッとみて違うと分かるのですが、携帯でちゃっとかったりしちゃうと失敗したりするし、動画流れていますが、内容が掲載商品だけの動画ではないので、適合刃に数値で誰が見ても刃の厚みが12.5㎜とわかる記載してあると助かります。手に取って購入するなら9mmと12.5㎜の違いは見るからに分かるので、さらっとみて分かりやすい表記(補足)をお願いします。

対象商品 : 10951796
2021-03-17
用途: 薄紙の細かいカットに
ぐらすあーとにんじん

薄型なのでコンマ数ミリの微妙な型紙のカットには正確に切れて重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 10951796
2020-05-28
用途: ウレタン材を切断する
NJS

薄刃のため、切断面がきれいで製品の仕上がりが良好です。

対象商品 : 10951796
2017-06-08
用途: 切れ味が欲しいときに

付属の刃が0.2mmだったので購入してみたが、0.25mm刃の方がしっかりしていて使いやすいと感じた。
0.25mm厚の刃も問題なく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする