曜日別特売

バリキラー スカッドエンドレス - 100

バリキラー スカッドエンドレス - 100 - ZTECバリキラー スカッドエンドレス - 100 - ZTEC

ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。
レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。
また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。

主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)電源(AC V)100消費電力(W)400ベルト速度(m/min)288~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290質量(kg)24.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10980873ZOSES-30-Aインバーター有り
354,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
10980882ZOSES-30-Bインバーター無し
310,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする