ZTEC
ユニバーサルバイス(4KG)
クランプしないで瞬間傾斜。
300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(本体)103×128
(台座)130×30
用途
測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
55
口幅(mm)
48
主な用途
測定作業
材質(台座)
耐油ゴム
仕様
両側締め付けハンドル
質量(kg)
(鋳物球)4
バイス(mm)
(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10980925
ZUBB-4000
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください