エス・ピー・エアー
エアーソー
仕様
安全レバー付
トラスコ品番
541-4920
全長(mm)
250
質量(kg)
0.48
切断能力(mm)
1.5
ストローク数(回/分)
11000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10953397
SP-1720
¥
46,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください