曜日別特売

マイティミニ ETS

マイティミニ ETS - ヤナセ(柳瀬)
用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10953616MTM-ET60S
61,610
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイティミニETSでパイプのサテン仕上げに挑戦!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする