フォーク(Nuovo)
浅めVネックカーディガン
(1件のレビュー)
毛玉・静電気防止加工で清潔感抜群!プチプライスでも機能性はお墨付き。左右両方にポケットが付いています。
混率(%)
アクリル70、毛30
仕様
制電性、毛玉防止、手洗いOK(ホームクリーニング)
種別
カーディガン
性別
女性用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10954307
A303
36
56
56
92
ネイビー
S
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
10954316
A303
38
57
58
96
ネイビー
M
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
10954325
A303
40
58
60
103
ネイビー
L
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
10954334
A303
42
59
61
112
ネイビー
LL
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
10954343
A303
36
56
56
92
ブラック
S
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
10954352
A303
38
57
58
96
ブラック
M
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
10954361
A303
40
58
60
103
ブラック
L
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
10954377
A303
42
59
61
112
ブラック
LL
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください