超精密エアグラインダー「インパルス}

超精密エアグラインダー「インパルス} - NSK(ナカニシ)超精密エアグラインダー「インパルス} - NSK(ナカニシ)
付属品
標準装備付属品
コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本
交換用ホース(K-213)/1.5m
消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)
回転速度(min-1[r.p.m])40000仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番296-1920質量(g)210全長L(mm)161寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)39.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)28.6空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175内容量1台
注意
※空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10957493NA45-400
47,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする