NSK(ナカニシ)
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
付属品
標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)
標準装備付属品
ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
用途
カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様
適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
空気消費量(m
3
/min)
0.165
ホース取付口
6mmワンタッチ継手
排気方式
後方
質量(g)
190
寸法D(Φmm)
23.9
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
ホース長さ(m)
給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)
33.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
23000
適合砥石サイズ
30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)
165
コレットチャック寸法(mm)
0.8~3.175
内容量
1台
注意
※空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド形状
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957536
NA45-230
(ヘッド角)45
163
¥
47,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10957545
NA90-230
(ヘッド角)90
156
¥
47,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください