曜日別特売

6mmアタッチメント

6mmアタッチメント - NSK(ナカニシ)6mmアタッチメント - NSK(ナカニシ)

軸径Φ6mm先端工具が使用できます。
ゴム製グリップカバーは手に柔らかく、滑り止めとなります。
工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。

付属品
標準付属コレットチャック/Φ6.0mm(CHG-6.0)
標準装備付属品
スパナ(10×10)、棒レンチ(K-212)、ピンスパナ(K-233)
トラスコ品番297-5238質量(g)210内容量1本
注意
※モータNK-351には使用できません。使用最高回速度27000min-1以下
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10957694HG-200
29,000
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする