NSK(ナカニシ)
90°ミニアングルアタッチメント
このクラスでは世界最小のアングルへッドです。
付属品
標準付属コレットチャック/Φ1.6mm(K-253)
標準装備付属品
チャックレンチ(K-232)、ピンスパナ(K-233)
用途
パイプ内のドリル穴の面取り、バリ取り、修正に最適
仕様
工具カミシロ/7.2mm
トラスコ品番
297-5301
減速比
10/11
質量(g)
47
穴径(Φmm)
13(最小加工)
内容量
1本
注意
※使用最高回転速度15000min
-1
以下
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957703
MFC-300M
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください