曜日別特売

90°アングルアタッチメント

90°アングルアタッチメント - NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメント - NSK(ナカニシ)
(1件のレビュー)

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
内蔵ギアにより3/4減速。

付属品
標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)
標準装備付属品
専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233)
標準付属工具
ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1
サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5
トラスコ品番297-5246質量(g)45内容量1本
注意
※連続使用回転速度20000min-1以下
※連続使用回転速度は、加工条件内容により異なりますので参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10957712IC-300
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10957712
2017-10-02
用途: 加工上がり商品のバリ、鋭角の仕上げ
株式会社大起

ペーパーヤスリでの作業で、回転数の調整が滑らかでよう良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする