曜日別特売

ファインベルトサンダー アタッチメント

ファインベルトサンダー アタッチメント - NSK(ナカニシ)ファインベルトサンダー アタッチメント - NSK(ナカニシ)ファインベルトサンダー アタッチメント - NSK(ナカニシ)ファインベルトサンダー アタッチメント - NSK(ナカニシ)
仕様
ベルト走行スピード/0~825m/分
使用ベルト幅/4、6、8mm
付属品
標準装備付属品
アレンレンチ(3mm)
標準付属工具
サンドベルト 4mm幅 #120、4mm幅 #240、4mm幅 #400、6mm幅 #120、6mm幅 #240、6mm幅 #400、8mm幅 #120、8mm幅 #240、8mm幅 #400/各2
トラスコ品番324-4873質量(g)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10957764KBS-101
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする