曜日別特売

蒸気圧式隔測指示温度計

蒸気圧式隔測指示温度計 - 佐藤計量器製作所蒸気圧式隔測指示温度計 - 佐藤計量器製作所蒸気圧式隔測指示温度計 - 佐藤計量器製作所
(3件のレビュー)

浴場用適温マーク入り

材質
(ケース)6ナイロン ガラス30%
(透明板)ガラス
(感温部・リード)Cut・Niメッキ
ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴感温部太さ×長さΦ8×118mm温度表示方式指針式温度計の種類隔測式内容量1個
注意
・接液部はネジなしの投込型です。真鍮製の為、腐食の可能性がある液体を測定の場合はご使用できません。
・本体指示部は防水構造ではありません。
・常時使用する温度の最高値は、最高目盛温度の70~80%位までの温度設定として下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10957931VB-100P 0:80℃(4300-08)0~80
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
10957947VB-100P 0:100℃(4300-01)0~100
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
10957956VB-100P 0:120℃(4300-12)0~120
26,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10957947
2023-01-30
用途: 加熱殺菌機の温水チェック
道長

今まで、ガラス棒水温計を使っていましたが、温度チェックがしにくく、不便を感じていました。こちらの温度計では、遠くからも水温が確認でき、非常に重宝しています。

対象商品 : 10957931
2023-02-01
用途: 浴槽温度表示
サービス業

適温領域表示があり、利用者に親切で良い。価格もリーゾナブルです。

対象商品 : 10957947
2019-02-14
用途: お湯のタンクの温度モニタリング
製造業

液体が充填されており、指針の激しい動きが抑えられているため、読み取りもし易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする