パーマクラシック(耐熱グリース)

パーマクラシック(耐熱グリース) - シマテックパーマクラシック(耐熱グリース) - シマテックパーマクラシック(耐熱グリース) - シマテックパーマクラシック(耐熱グリース) - シマテックパーマクラシック(耐熱グリース) - シマテック
(3件のレビュー)

毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油

用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370内容量1個(120mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量
使用期間(ヶ月/常温)
吐出圧(20℃)
起動ネジ色別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10958035SF05-14mL/day(但し20℃)1590g/cm2/day
8,390
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10958044SF05-31.2mL/day(但し20℃)3180g/cm2/day
8,390
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10958053SF05-60.6mL/day(但し20℃)690g/cm2/day
8,390
6,498
7,148(税込)
当日出荷
10958062SF05-120.3mL/day(但し20℃)1245g/cm2/day
6,250
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10958053
2017-06-09
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社高木化学研究所製造業

長期間安定した効果があり、何度かリピート購入しています。
注文から届くまでにスピーディーなのも好印象です。
長期休暇前のメンテナンスで使用したら、また購入します。

対象商品 : 10958053
2016-06-14
用途: 機械設備のメンテナンス用
製造業

以前使用していたものの代替品として使用しています。
GWのメンテナンス用として使用してからはまだ交換していませんが、今のところは問題無く使用しています。

対象商品 : 10958062
2015-03-15
用途: ファン軸受自動給油
株式会社宮興技研

以前よりエンドユーザーへ販売していた。
価格がもう少し安ければ、良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする