曜日別特売

パーマクラシック(標準オイル)

パーマクラシック(標準オイル) - シマテックパーマクラシック(標準オイル) - シマテックパーマクラシック(標準オイル) - シマテックパーマクラシック(標準オイル) - シマテックパーマクラシック(標準オイル) - シマテックパーマクラシック(標準オイル) - シマテック
(2件のレビュー)

毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油

用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性内容量1個(120mL)
注意
※上向きでご使用願います。
※環境温度20℃で使用期間を設定しております。30℃、40℃など高温環境では掃き出しスピードが非常に早くなり使用期間よりも早くなくなる可能性がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量
使用期間(ヶ月/常温)
吐出圧(20℃)
起動ネジ色別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10958071SO32-14mL/day(但し20℃)1590g/cm2/day
7,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
10958087SO32-31.2mL/day(但し20℃)3180g/cm2/day
7,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
10958096SO32-60.6mL/day(但し20℃)690g/cm2/day
7,400
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10958105SO32-120.3mL/day(但し20℃)1245g/cm2/day
5,650
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10958105
2022-12-16
用途: 通常の機械メンテナンス

今回もこちらで購入。12ヶ月用なのですが、それより早く終了するみたいです。気温など環境が関係しているのかもしれません。

対象商品 : 10958105
2017-11-18
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 あざきクリーニング

何回も使用していますので簡単ですが装着するときに少しコツがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする