PERMA
パーマフューチャー(耐熱グリース)
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)
-20~160℃(連続)
滴点(℃)
240
グリース記号
SF05
石鹸基
ポリ尿素
NLGIグレード
1
稠度
340~370
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(120mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量
使用期間(ヶ月/常温)
吐出圧(20℃)
起動ネジ色別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10958193
SF05-1
4mL/day(但し20℃)
1
590g/cm
2
/day
黄
¥
8,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10958202
SF05-3
1.2mL/day(但し20℃)
3
180g/cm
2
/day
緑
¥
8,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10958211
SF05-6
0.6mL/day(但し20℃)
6
90g/cm
2
/day
赤
¥
8,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
10958227
SF05-12
0.3mL/day(但し20℃)
12
45g/cm
2
/day
灰
¥
8,430
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください