スウェーデンタッカー用Pステープル

スウェーデンタッカー用Pステープル - Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用Pステープル - Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用Pステープル - Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用Pステープル - Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用Pステープル - Rapid(ラピッド)スウェーデンタッカー用Pステープル - Rapid(ラピッド)
(14件のレビュー)

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します

ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ内容量1箱(5000本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ステープル長さ(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37628087140/88R11E、R211E、R54E、R14E、R34E、R44E
オープン
899
989(税込)
当日出荷
33120175140/1010R11E、R311E、R54E、R34E、R44E
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
寸法図37628096140/1212R211E、R54E、R34E、R44E
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
寸法図37628105140/1414R54E、R34E、R44E
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10960336140/88R11E、R211E、R54E、R14E、R34E、R44E
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 事務仕事 他

タッカーは色々使えて便利です。何回か使用している商品です。特に不都合ないです。

対象商品 : 37628087
2024-06-03
用途: パワータッカーの替玉
建設業・工事業

タッカーの強力型用の替玉、イスのシート張替え、タイベック貼り、パンチカーペット貼り、
ウッカリ強力型のタッカーを買ってしまったので替玉探しに苦労しました。

対象商品 : 33120175
2022-04-04
用途: なかなかない
卸売・小売業

案外このサイズがないのでようやく見つけて発注!
しっかり食い込んでくれるので助かる!

対象商品 : 37628087
2020-05-20
用途: 木枠の補強

モノタロウタッカーの替刃に。色々迷ったあげく、やはり記載されている通りのものに落ち着きました。問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 37628087
2019-10-14
用途: 屋根ルーフィング施工
建設業・工事業

使いやすく便利です!!
また購入します!
屋根屋さんにはオススメです!!

対象商品 : 33120175
2018-09-20
用途: 椅子のクッション部分の布張り
のぼ事務所

スウェーデンタッカーに使用しました。大量に入っていて安いと思います。
ただ、タッカーに入れるとき、針の連続体が長いので折らないと入りきらない。
ま、たいした手間ではないですが。

対象商品 : 37628087
2020-11-21
用途: 家庭内でのDIY
建設業・工事業

リビングのベンチのマットがしょぼくて、張り替えてみようと思って、モノタロウ商品のタッカーを購入したところ、この針しか、替え針が対応しておらず、モノタロウで再度、購入することになりました。
市販の針では、このサイズが汎用品ではないみたいですので、注意が要ると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 33120175
2019-09-19
用途: 防水防湿シート張り

モノタロウの「タッカー ハンドタイプ パワー型」の適合ステープルとされているが長さが6針分(7mm程度)長く、カートリッジに収まらない。いちいち折って使うのが無駄で面倒。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする