曜日別特売

FMラバーグリス PGF100

FMラバーグリス PGF100 - SUMICO(住鉱潤滑剤)FMラバーグリス PGF100 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(186件のレビュー)

合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。

用途
マスターシリンダー、ホイールシリンダー
ディスクブレーキのピストン、シム
ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部
使用方法
使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。
ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。
塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。
混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)内容量1本(100g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10959112750260
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:186
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10959112
2026-02-07
用途: ブレーキパーツのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキパーツ組み付け時にゴム潤滑に使用しています。一本で長く使えるので持っていると安心ですね

対象商品 : 10959112
2026-01-25
用途: ブレーキパッド等に
製造業

ブレーキパッド交換にて使用致しました。 個人で使う分にはしっかりと量があるかと思いますし、耐久性、耐熱性もしっかりあり満足な商品かと思います。

2025-11-02
用途: 車の修理
サービス業

ホイルシリンダーのオーバーホールに使用しました。
修理後はオイル漏れもなく快調になりました。ブレーキ関係の
修理には必需品だと思います。

2025-12-11
用途: 各種整備
自動車・二輪車・自転車関連業

広範囲に使用でき、内容量も割と多めで重宝してます
リピート確実

対象商品 : 10959112
2025-05-10
用途: ユーザー車検整備
その他業種

ユーザー車検整備の際、ブレーキ類のグリースアップで使用しました。
内容量も多く、コスパは申し分無いと思います。

2025-08-31
用途: 車の整備
製造業

ブレーキのOHで使用しています。コスパ最高で品質も問題ないですね。

2025-07-16
用途: ブレーキ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキ交換時にいろいろと使用できるので大変便利です。1本あると安心します。

対象商品 : 10959112
2024-08-22
用途: 自動車整備に

モリラバーだと爪の間が黒くなるのでこちらにしました。使用感は特に違いは感じられず。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする