| 10960984 | MH33078 | アイボリーホワイトS | キューブ・パルサー | ニッサン | KJ7 | | |
|
| 10961045 | MH34506 | ホワイトソリッド | ekワゴン・ランサー | ミツビシ | W37 | | |
|
| 10961151 | MH36004 | ブライスレッド2 | ワゴンR・アルト・エスクード・カルタスワゴン・ラパン・ツイン・ピノ | スズキ | Z9T | | |
|
| 10961194 | MH36508 | ホワイト | アトレー・ハイゼット・ミラ | ダイハツ | W20 | | |
|
| 10961255 | MH4091 | ホワイト | タウンエース・ライトエース・ハイエース・マスターエース・ハイラックス・ランドクルーザー | トヨタ | 045 | | |
|
| 10961307 | MH410 | スーパーホワイトⅡ | クラウン・ソアラ・スープラ・マークⅡ・クレスタ・チェイサー・カムリ・ビスタ・コロナ・EXIV・カリーナ・ED・セリカ・MR-2・カローラ・スパシオ・スプリンター・レビン・トレノ・FX・カリブ・カローラⅡ・ターセル・コルサ・スターレット・カルディナ・アルデオ・アルテッツァ・ヴィッツ・ファンカーゴ・プラッツ・ラウム・bB・Opa | トヨタ | 040 | | |
|
| 10961325 | MH411 | ホワイト | クラウン・マークⅡ・クレスタ・チェイサー・カムリ・ビスタ・コロナ・カリーナ・セリカ・MR-2・カローラ・スプリンター・レビン・トレノ・FX・カリブ・カローラⅡ・ターセル・コルサ・スターレット・(ダイハツ)シャルマン(85~87前)・シャレード(85~88前) | トヨタ | 041 | | |
|
| 10961386 | MH4131 | ホワイト | タウンエース・ライトエース・コースター(ダイハツ058と同色)ランドクルーザー・ハイエース・ノアバン | トヨタ | 058 | | |
|
| 10961404 | MH414 | スーパーホワイトⅣ | クラウン・ソアラ・スープラ・マークⅡ・クレスタ・チェイサー | トヨタ | 050 | | |
|
| 10961413 | MH4153 | スーパーブラック2S | プレジデント・インフィニティ・シーマ・セドリック・グロリア・フェアレディZ・レパード・マキシマ・ブルーバード・シルビア・180SX・アベニール・プリメーラ・サニー・プレセア・パルサー・テラノ・サファリ・ルネッサ・プレサージュ・エルグランド・レグラス・ラルゴ・セレナ・マーチ・キューブ・Xトレイル・クルー・ダットサン | ニッサン | KH3 | | |
|
| 10961422 | MH4154 | ホワイト2S | ローレル・スカイライン・セフィーロ・シルビア・180SX・ブルーバード・プリメーラ・プレセア・サニー・ウィングロード・パルサー・テラノ・レグラス・セレナ・ラルゴ・ルネッサ・ティーノ・プレサージュ | ニッサン | QM1 | | |
|
| 10961456 | MH4163 | ホワイト | セドリック・グロリア・シルビア・サニー・フェアレディZ | ニッサン | 805 | | |
|
| 10961465 | MH4164 | ピュアホワイト2S | シーマ・セドリック・グロリア・プレーリー・キャラバン | ニッサン | 621 | | |
|
| 10961501 | MH419 | ホワイト | プレジデント(82後~86)・レパード(82後~85)・ローレル・フェアレディZ・シルビア・ガぜール・スタンザFX・ラングレー・パルサー(81~86)・スカイライン・ブルーバード・サニー(81~85)・オースターJX(81~85後)・ローレルスピリット(82~86)・リベルタビラ(81~86後)・プレーリー(82~)・マーチ(82後~87)・テラノ(86~)・サファリ(83~)・バネット(85~)・サンタナ(84~87)・セレナ | ニッサン | 002 | | |
|
| 10961526 | MH4199 | スコーティアホワイト | ランサー・ミラージュ・ディンゴ・FTO・リベロ | ミツビシ | W83 | | |
|
| 10961535 | MH420 | クリスタルホワイト | サニー・サニーカリフォルニア(85~)・リベルタビラ・ラングレー・エクサ(86後~)・ローレルスピリット・パルサー・RZ-1(86~)・マーチ、サンタナ(87~)・テラノ・キャラバン・プレセア | ニッサン | 531 | | |
|
| 10961571 | MH421 | ホワイト | ブルーバード・マキシマ・オースター・レパード・セフィーロ・スカイライン・ローレル・クルー・ラシーン・アベニール・180SX | ニッサン | 326 | | |
|
| 10961587 | MH4211 | ミラノレッド | レジェンド・プレリュード・シビック・インテグラ・CR-X・オルティア・トゥデイ・CR-V・HR-V・ロゴ・キャパ・フィット・アコード | ホンダ | R-81 | | |
|
| 10961614 | MH4225 | カーニバルイエロー | シビック・トゥデイ・ビート | ホンダ | Y-53 | | |
|
| 10961623 | MH4238 | シャストホワイト | デミオ・ファミリア・カペラ・ユーノス500・ロードスター・RX-7・センティア・フレンディ・MPV・キャロル・レビュー・プレッソ・ランティス・ボンゴ(日本フォード:フェスティバ・レーザー・テルスター・フリーダ) | マツダ | PT | | |
|
| 10961684 | MH427 | ソフィアホワイト | デボネア・ギャラン・レグナム・スタリオン・ランサー・ミラージュ・シャリオ・グランディス・パジェロ・パジェロミニ・デリカ・RVR・ミニカ・トッポ・BJ・ミニキャブ・ブラボー・T-Box | ミツビシ | W09 | | |
|
| 10961693 | MH4271 | ホワイト | YRV・ミラ・アプローズ・シャレード・リーザ・テリオス・ムーブ | ダイハツ | W09 | | |
|
| 10961727 | MH4287 | ブリリアントブラック | センティア・ファミリア・デミオ・クロノス・カペラ・AZ-3・キャロル・プロシード・ランティス・RX-7・ロードスター・ユーノス100・プレッソ・MS-6・MX-6・ボンゴ・フレンディ(日本フォード:レーザー・テルスター・フェスティバ・フリーダ) | マツダ | PZ | | |
|
| 10961736 | MH4288 | クラシックレッドCLE | ファミリアワゴン・MPV・アテンザ・デミオ・トリビュート | マツダ | A3E | | |
|
| 10961745 | MH4289 | ピュアホワイト | デミオ・ファミリアワゴン・プレマシー・カペラ・RX-7・アテンザ・プレマシー | マツダ | A3D | | |
|
| 10961754 | MH434 | ニューポーラホワイト | プレリュード・アコード(86~87後)・コンチェルト(88~)・シビック・インテグラ・クイント・CR-X・シティ(86~)・トゥデイ(87~) | ホンダ | NH-512Z | | |
|
| 10961763 | MH4341 | チャンピオンシップホワイト | NSX・インテグラR・シビックR | ホンダ | NH0 | | |
|
| 10961772 | MH4343 | タフタホワイト | レジェンド・インスパイア・セイバー・アコード・トルネオ・アコードワゴン・プレリュード・オデッセイ・ステップワゴン・CR-V・ラグレイト・シビック・インテグラ・オルティア・ドマーニ・S-MX・HR-V・ロゴ・キャパ・アクティー・ライフ・Z・バモス・フィット | ホンダ | NH578 | | |
|
| 10961815 | MH435 | フロストホワイト | アコード・プレリュード・アスコット・ビガー・レジェンド・インスパイア・シビック・シティ・オデッセイ・アコードワゴン・オルティア | ホンダ | NH-538 | | |
|
| 10961824 | MH444 | スペリアホワイト | ワゴンR・エスクード・カルタス・アルト・フロンテ・セルボ・セルボモード・ジムニー・Kei・エブリー・キャリイ・ツイン・エリオ | スズキ | 26U | | |
|
| 10961833 | MH4473 | ピュアホワイト | レガシィ・インプレッサ・フォレスター・プレオ・R2・サンバー | スバル | 51E | | |
|
| 10961876 | MH450 | スーパーレッドⅡ | ソアラ・ED・カローラ・スパシオ・フィールダー・スプリンター・レビン・トレノ・FX・MR2・コロナ・カリーナ・カリブ・サイノス・カローラⅡ・ターセル・コルサ・スターレット・ウィルサイファ・カローラランクス | トヨタ | 3E5 | | |
|
| 10961885 | MH4504 | ホワイト | ランドクルーザー・プラド・タウンエース・ライトエース・ハイエース・レジアス・イプサム・ルシーダ・エミーナ・RAV4・ハイラックス/ダイハツ・デルタワゴン | トヨタ | 056 | | |
|
| 10961912 | MH4507 | ホワイト | ヴィッツ・bB・ファンカーゴ・プラッツ | トヨタ | 068 | | |
|
| 10961921 | MH4520 | スーパーレッドⅤ | アルテッツァ・セリカ・ファンカーゴ・プラッツ・ヴィッツ・ポルテ | トヨタ | 3P0 | | |
|
| 10962007 | MH454 | スーパーレッド | レパード(86~88)・リベルタビラ・ラングレー・パルサー(86~)・フェアレディZ・スカイライン(85~)・シルビア(86~88)・ブルーバード・サンタナ(87~)・エクサ(86後~)・サニー(87)・オースター(ツートン:2G7:88~) | ニッサン | 526 | | |
|
| 10962314 | MH495 | ブラック | センチュリー・セルシオ・クラウン・アリスト・スープラ・カムリ・ビスタ・ウィンダム・コロナ・EXIV・セリカ・MR-2・RAV4・ランドクルーザー・ガイア・グラシア・ハリアー・ラウム・アルテッツァ・bB・レクサスGS・レクサスIS・レクサスSC | トヨタ | 202 | | |
|
| 65960956 | MH412 | ホワイト | - | トヨタ | 035 | | |
|
| 65960974 | MH438 | ホワイト | - | イスズ | 811(W-701-P801-0) | | |
|
| 65960983 | MH441 | ホワイト | - | - | W06 | | |
|
| 65961157 | MH3541 | レッド | - | オペル | 547 | | |
|
| 65961166 | MH3562 | グリーン | - | ローバー | HAM(1216) | | |
|
| 65961227 | MH4113 | ホワイト | - | トヨタ | 033 | | |
|
| 65961665 | MH4223 | ホワイト | - | ホンダ | NH82 | | |
|
| 65961762 | MH4239 | レッド | - | マツダ | SQ | | |
|
| 65961796 | MH4251 | ホワイト | - | スバル | 57(82) | | |
|
| 65961814 | MH4254 | ホワイト | - | - | 30(230) | | |
|
| 65961857 | MH4263 | ホワイト | - | スズキ | 0RB | | |
|
| 65961988 | MH4391 | ブルー | - | イスズ | 890(4040-P2) | | |
|
| 65962042 | MH4503 | ホワイト | - | トヨタ | 038 | | |
|