曜日別特売

カラータッチ (メタリック、パール)

カラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール) - 武蔵ホルト
(39件のレビュー)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
293件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10960817MH32099ダークグレーマイカM1E2
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960826MH32100シルバーマイカM1E7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960835MH32101ダークグレーマイカM1E9
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960844MH32103ブルーM8P1
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960853MH32104ダークブルーマイカ8P8
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10960871MH32113シルバーM1F7
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960887MH32114ミディアムシルバーM1F8
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960896MH32115グレーM1G3
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960905MH32118ブルーマイカM8Q1
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10960914MH32119ダークブルーマイカ8S6
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10960923MH32124ダークグリーンマイカPIO6N9
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960941MH33074サファイアブラックPB20
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960957MH33075トワイライトグレー2PMK21
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10960966MH33076ブリリアントシルバーMK23
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960975MH33077ウォームシルバーMK32
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10960993MH34050ビビットブルーPB520P
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961002MH34052ストームシルバーMNH642M
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961011MH34058アラバスターシルバーMNH700M
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961027MH34059アドミラルグレーMNH716M
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961036MH34061ブラックアメジストPRP37P
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961054MH3502ブリリアントシルバーM744
オープン
659
725(税込)
当日出荷
10961063MH3503ブルーブラックM199
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961081MH3512アークティックシルバーM309
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961097MH3513ダイヤモンドブラックM181
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961106MH3521サティンシルバーMLB7Z
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961115MH3524ブラックマジックPエフェクトLC9Z
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961124MH35507オブシディアンブラックP32J
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961133MH35509WRブルーマイカ02C
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961142MH35532ブリリアントシルバーM39D
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961167MH36007アズールグレーMZY4
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961176MH36033ブルーイッシュブラックパール3ZJ3
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961185MH36037レイクブルーMZE9
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961203MH36510ブラックMCX06
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961212MH36512ブラックM.MX07
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961221MH36546シルバーMS28
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961237MH36548ジャパンメタリックオパールT17
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961246MH36549ライトローズMT16
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961264MH4092スーパーシルバーⅢM176
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961273MH4093ライトベージュM4K1
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961316MH4108フラクセンマイカM4M7
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961343MH4118シルバーM199
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961352MH4121ブルーイッシュシルバーM1A0
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961395MH4133ウォームグレーパールM1A5
オープン
739
813(税込)
当日出荷
10961431MH4155プラチナシルバーM(スパークシルバーM)KL0
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961483MH4183ソニックシルバーMKR4
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961492MH4184シャンパンシルバーMEV0
オープン
659
725(税込)
当日出荷
10961544MH4202シンフォニックシルバーA26
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961553MH4203サテライトシルバーA69
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961562MH4206ピネレーブラックPX08
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
10961596MH4217セブリングシルバーMNH-552M
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 車のタッチアップ

使う予定はないが、近所のホムセンには無さそうだったので、いざという時のために買っておいた。使うことが来ないのがいい商品

対象商品 : 10960887
2023-09-07
用途: クルマのキズとか錆びたヶ所の補修
関測量土木測量管理サービス業

色が合うのでなかなか良いです 乾きも早くてなかなかのモノですよ。

対象商品 : 10962341
2023-06-19
用途: 車 キズ タッチアップ
キタダ電気工事建設業・工事業

純正カラーのため、タッチアップした跡も目立たず満足しています。

対象商品 : 65962968
2023-05-24
用途: 車飛び石あと補修
中野電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

付属の刷毛でタッチアップすると盛り上がるので、つまようじ等で
施工。

対象商品 : 10961176
2023-05-27
用途: 自動車の塗装の補修

車に少しついた傷を治すのに便利です。価格も安いのでまた購入したいと思います。

対象商品 : 65961114
2022-11-16
用途: 補修

補修用に購入。種類も多く色選定も可能で小さいキズの補修にはちょうど良いサイズです。

対象商品 : 10961797
2022-08-29
用途: 外装修理

ホンダ海外向けの色番でNHA65P(パールコンコースブラック)の代替に使用しました。純正色よりもワンテンポほど、トーンが暗いようですが、経年劣化している塗装面のキズ補修にはちょうどよくクリア(スプレー)とコンパウンドで仕上げると通常使用には問題ないレベルかとに思います。

対象商品 : 65961595
2022-02-09
用途: 車のドア塗装補修に
サービス業

ドアを開けたときに縁をぶつけたときの1mm角くらいの塗装欠けにさび止めを兼ねた補修として簡単に使用出来る商品です。
タッチペンなので、よく振って、塗るというより点付けする感じで使います。
平面部分には不向きで、逆に目立ってしまう可能性が大きいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする