| 10962375 | MH12005 | クラウン・マークⅡ | クラウン・ソアラ・スープラ・マークⅡ・クレスタ・チェイサー・カムリ・ビスタ・コロナ・EXIV・カリーナ・ED・セリカ・MR-2・カローラ・スパシオ・スプリンター・レビン・トレノ・FX・カリブ・カローラⅡ・ターセル・コルサ・スターレット・カルディナ・アルデオ・アルテッツァ・ヴィッツ・ファンカーゴ・プラッツ・ラウム・bB・Opa | | |
|
| 10962384 | MH12006 | クラウン・マークⅡ | クラウン・マークⅡ・クレスタ・チェイサー・カムリ・ビスタ・コロナ・カリーナ・セリカ・MR-2・カローラ・スプリンター・レビン・トレノ・FX・カリブ・カローラⅡ・ターセル・コルサ・スターレット・(ダイハツ)シャルマン(85~87前)・シャレード(85~88前) | | |
|
| 10962393 | MH12009 | クラウン・マークⅡ | クラウン・ソアラ・スープラ・マークⅡ・クレスタ・チェイサー | | |
|
| 10962402 | MH12010 | タウンエース・ハイエース | タウンエース・ライトエース・ハイエース・マスターエース・ハイラックス・ランドクルーザー | | |
|
| 10962411 | MH12011 | クラウン・マークⅡ | クラウン・マークⅡ・チェイサー・クレスタ・カムリ・コロナ・セリカ・カリーナ・カローラ・スプリンター・ターセル・コルサ・カローラⅡ・ブリザード・ハイエース・タウンエース・(ダイハツ)シャルマン・シャレード・クオーレ | | |
|
| 10962427 | MH12013 | タウンエース・ハイエース | ランドクルーザー・プラド・タウンエース・ライトエース・ハイエース・レジアス・イプサム・ルシーダ・エミーナ・RAV4・ハイラックス/ダイハツ・デルタワゴン | | |
|
| 10962454 | MH12016 | カローラ・カリーナ | ソアラ・ED・カローラ・スパシオ・フィールダー・スプリンター・レビン・トレノ・FX・MR2・コロナ・カリーナ・カリブ・サイノス・カローラⅡ・ターセル・コルサ・スターレット・ウィルサイファ・カローラランクス | | |
|
| 10962463 | MH12018 | アルテッツァ・ファンカーゴ | アルテッツァ・セリカ・ファンカーゴ・プラッツ・ヴィッツ・ポルテ | | |
|
| 10962472 | MH12019 | ヴィッツ・ファンカーゴ | ヴィッツ・bB・ファンカーゴ・プラッツ | | |
|
| 10962637 | MH12090 | セルシオ・アリスト | センチュリー・セルシオ・クラウン・アリスト・スープラ・カムリ・ビスタ・ウィンダム・コロナ・EXIV・セリカ・MR-2・RAV4・ランドクルーザー・ガイア・グラシア・ハリアー・ラウム・アルテッツァ・bB・レクサスGS・レクサスIS・レクサスSC | | |
|
| 10962752 | MH13005 | スカイライン・ブルーバード | プレジデント(82後~86)・レパード(82後~85)・ローレル・フェアレディZ・シルビア・ガぜール・スタンザFX・ラングレー・パルサー(81~86)・スカイライン・ブルーバード・サニー(81~85)・オースターJX(81~85後)・ローレルスピリット(82~86)・リベルタビラ(81~86後)・プレーリー(82~)・マーチ(82後~87)・テラノ(86~)・サファリ(83~)・バネット(85~)・サンタナ(84~87)・セレナ | | |
|
| 10962761 | MH13006 | サニー・マーチ | サニー・サニーカリフォルニア(85~)・リベルタビラ・ラングレー・エクサ(86後~)・ローレルスピリット・パルサー・RZ-1(86~)・マーチ、サンタナ(87~)・テラノ・キャラバン・プレセア | | |
|
| 10962777 | MH13007 | ブルーバード・スカイライン | ブルーバード・マキシマ・オースター・レパード・セフィーロ・スカイライン・ローレル・クルー・ラシーン・アベニール・180SX | | |
|
| 10962786 | MH13008 | ブルーバード・サニー | ローレル・スカイライン・セフィーロ・シルビア・180SX・ブルーバード・プリメーラ・プレセア・サニー・ウィングロード・パルサー・テラノ・レグラス・セレナ・ラルゴ・ルネッサ・ティーノ・プレサージュ | | |
|
| 10962795 | MH13011 | ブルーバード・サニー | レパード(86~88)・リベルタビラ・ラングレー・パルサー(86~)・フェアレディZ・スカイライン(85~)・シルビア(86~88)・ブルーバード・サンタナ(87~)・エクサ(86後~)・サニー(87)・オースター(ツートン:2G7:88~) | | |
|
| 10962944 | MH13090 | シーマ・グロリア | プレジデント・インフィニティ・シーマ・セドリック・グロリア・フェアレディZ・レパード・マキシマ・ブルーバード・シルビア・180SX・アベニール・プリメーラ・サニー・プレセア・パルサー・テラノ・サファリ・ルネッサ・プレサージュ・エルグランド・レグラス・ラルゴ・セレナ・マーチ・キューブ・Xトレイル・クルー・ダットサン | | |
|
| 10962971 | MH14006 | シビック・インテグラ | シビック・トゥデイ・インテグラ | | |
|
| 10962987 | MH14007 | レジェンド・シビック | レジェンド・プレリュード・シビック・インテグラ・CR-X・オルティア・トゥデイ・CR-V・HR-V・ロゴ・キャパ・フィット・アコード | | |
|
| 10962996 | MH14010 | シビック・ビート | シビック・トゥデイ・ビート | | |
|
| 10963066 | MH14034 | インテグラR・シビックR | NSX・インテグラR・シビックR | | |
|
| 10963075 | MH14036 | アコード・オデッセイ | レジェンド・インスパイア・セイバー・アコード・トルネオ・アコードワゴン・プレリュード・オデッセイ・ステップワゴン・CR-V・ラグレイト・シビック・インテグラ・オルティア・ドマーニ・S-MX・HR-V・ロゴ・キャパ・アクティー・ライフ・Z・バモス・フィット | | |
|
| 10963163 | MH14502 | レグナム・シャリオ | デボネア・ギャラン・レグナム・スタリオン・ランサー・ミラージュ・シャリオ・グランディス・パジェロ・パジェロミニ・デリカ・RVR・ミニカ・トッポ・BJ・ミニキャブ・ブラボー・T-Box | | |
|
| 10963172 | MH14503 | ランサー・ミラージュ | ランサー・ミラージュ・ディンゴ・FTO・リベロ | | |
|
| 10963224 | MH15055 | デミオ・ファミリア | デミオ・ファミリア・カペラ・ユーノス500・ロードスター・RX-7・センティア・フレンディ・MPV・キャロル・レビュー・プレッソ・ランティス・ボンゴ(日本フォード:フェスティバ・レーザー・テルスター・フリーダ) | | |
|
| 10963233 | MH15056 | カペラ・ファミリア | カペラ・RX-7・ファミリア・ユーノス100・プレッソ・プロシード | | |
|
| 10963242 | MH15060 | デミオ・プレマシー | デミオ・ファミリアワゴン・プレマシー・カペラ・RX-7・アテンザ・プレマシー | | |
|
| 10963285 | MH15077 | ファミリア・デミオ | センティア・ファミリア・デミオ・クロノス・カペラ・AZ-3・キャロル・プロシード・ランティス・RX-7・ロードスター・ユーノス100・プレッソ・MS-6・MX-6・ボンゴ・フレンディ(日本フォード:レーザー・テルスター・フェスティバ・フリーダ) | | |
|
| 10963294 | MH15504 | インプレッサ・レガシィ | インプレッサ・VIVIO・レガシィ(94~) | | |
|
| 10963337 | MH15521 | レガシィ・インプレッサ | レガシィ・インプレッサ・フォレスター・プレオ・R2・サンバー | | |
|
| 10963364 | MH16001 | ワゴンR・アルト | ワゴンR・エスクード・カルタス・アルト・フロンテ・セルボ・セルボモード・ジムニー・Kei・エブリー・キャリイ・ツイン・エリオ | | |
|
| 10963452 | MH16502 | ミラ・ムーブ | YRV・ミラ・アプローズ・シャレード・リーザ・テリオス・ムーブ | | |
|
| 10963531 | MH17006 | エルフ・フォワード | エルフ・フォワード | | |
|
| 10962953 | MH14002 | アコード・シビック | アコード・プレリュード・アスコット・ビガー・レジェンド・インスパイア・シビック・シティ・オデッセイ・アコードワゴン・オルティア | | | |
| 10963382 | MH16011 | アルト・セルボ | アルト・セルボ・カルタス・エスクード・エブリィ | | | |