曜日別特売

アンチラストペイント300 (パール下塗り)

アンチラストペイント300 (パール下塗り) - 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (パール下塗り) - 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (パール下塗り) - 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (パール下塗り) - 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (パール下塗り) - 武蔵ホルトアンチラストペイント300 (パール下塗り) - 武蔵ホルト
(6件のレビュー)

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。乾燥後、最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。

用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※自動車メーカーの純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより正確に色が合わない場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な使用車種
適合塗料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10962357MH12002セルシオ・クラウン・ソアラ・スープラ・アリスト・ウィンダム・アバロン・クオリス・グラシアMH11606
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962436MH12014エスティマ・ルシーダ・エミーナ・ナディア・ハイエース・グランドハイエース・グランビアMH11606
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962445MH12015アリスト・クラウン・ウィンダムMH11610
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962594MH12069ソアラ・マークⅡ・クレスタ・チェイサー・ハリアー・イプサム・ガイア・ランドクルーザー・レジアスMH11611
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962646MH12094マークⅡ・ハリアー・ソアラ・ブレビス・マジェスタMH11606
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962655MH12096ランドクルーザー・ハイラックスサーフ・ウィッシュ・カルディナMH11612
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10962804MH13016プレジデント・シーマ・ローレル・スカイライン・ステージア・セフィーロ・アベニール・プリメーラ・プレセア・ブルーバード・ティーノ・プレーリー・エルグランド・プレサージュ・バサラ・リバティMH11612
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962813MH13017マーチ・シーマ・プリメーラ・リバティー・スカイライン・ステージア・エルグランド・ティアナ・キューブ・プレサージュMH11610
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962962MH14005アコード・トルネオ・オデッセイ・アコードワゴン・アバンシア・CR-V・バモスMH11612
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10963154MH14101フィット・シビック・インテグラ・ステップワゴン・ストリーム・ダンク・ザッツ・バモスMH11612
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10963373MH16003ワゴンRプラス・ワゴンR・アルト・Kei・アルトラパン・MRワゴンMH11612
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
10962366MH12003コロナ・EXIV・クラウン・アリスト・マークⅡ・チェイサー・クレスタ・ルシーダ・エミーナ・カリーナ・RAV4MH11606
オープン
取扱い終了
10962743MH13002スカイライン・ローレル・ブルーバード・シルビア・マーチ・パルサー・インフィニティ・レパード・プレジデントMH11606
オープン
取扱い終了
10962822MH13018シルビア・180SX・テラノ・Xトレイル・ブルーバードシルフィMH11606
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10962813
2024-01-06
用途: 武蔵ホルトのスプレー塗料は塗りやすい

どこかのスプレー塗料とは違って、多少攻めて塗ってもダレないし色乗りも良い。塗感の好みが分かれるとは思いますが、私には合ってます。

対象商品 : 10963154
2022-07-24
用途: RF3ボンネット全面塗装に
製造業

以前下地処理をしないまま吹きつけたら、所々剥がれが生じたことがあり、今回はプライマー吹きつけの後、耐水ペーパー(エアサンダー使用)にて研磨の後に本塗料を吹きつけしました。とても馴染んで新車当時のように綺麗に仕上がりました。バール、上塗りも施しました。スプレー具合等特に問題ありませんでした。

対象商品 : 10962813
2020-04-05
用途: 傷、へこみ、の修理に。
運輸・通信業

傷、へこみ、の修理に、手軽に簡単で、色もちかいので、便利に利用しています。

対象商品 : 10962594
2018-06-10
用途: メンテナンス補修塗装
運輸・通信業

旧車でこのカラーがなく特に武蔵ホルトは見つからなかった。今回はサイドステップの補修に使います。前回ドア補修にも使いましたが、色あせもなくしっかり維持してます。

1が参考にしています
対象商品 : 10962813
2017-09-02
用途: 塗装作業に
株式会社 カトウ

車の小傷につかってます。問題なく良い塗料だと思います。又使います。

対象商品 : 10962655
2014-02-15
用途: 自動車部品の塗装

下塗りと上塗りが分かれている為クリア塗装を入れると合計7回以上塗装作業を繰り返す事になり、素人が塗装作業する場合塗装ミスが発生し易い。 又、上塗りのパール塗装を塗る回数で色合いが変わってしまう感じで、塗装作業が難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする