曜日別特売

ホットピンセット

ホットピンセット - ホーザンホットピンセット - ホーザンホットピンセット - ホーザンホットピンセット - ホーザン

密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。
ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。
ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。
負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。
秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。
電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。

仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10963705HS-401
56,500
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HS-401 ホットピンセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする