曜日別特売

ハンダ吸取線

ハンダ吸取線 - ホーザンハンダ吸取線 - ホーザンハンダ吸取線 - ホーザンハンダ吸取線 - ホーザンハンダ吸取線 - ホーザンハンダ吸取線 - ホーザンハンダ吸取線 - ホーザン
(6件のレビュー)

鉛フリーハンダ対応の吸取線
熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。
基板を傷めずスピーディに作業が完了します。

全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11075897HS-380-1.51.5
470
449
494(税込)
当日出荷
10963714HS-380-2.02.0
560
549
604(税込)
当日出荷
11075906HS-380-2.52.5
700
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 修理
農・林・水産業

迅速な発送とハンダ吸取線異常がなくて、ありがとうございました。
スズキ軽トラのスピードメーターが経年劣化と寒冷により、液晶表示消えで、コンデンサ 交換で復活することを知り、修理で購入して、不器用では難しい些細な溶接で、長時間要して、かなり悪戦苦闘して、見た目はドヘタでしたが、このハンダ吸取線使用でなんとかくっついてくれました。失敗の繰り返しでした。基盤を焼付したり、傷付けすると高額新品交換だから、超不安でしたが挑戦してみました。走行試験しましたら、なんとか無事に正常に液晶復活してくれて、やっと燃料切れの心配から解放されました。ただ、走行中にハンダ吸取線使用でもハンダ取れそうな予感してます。不器用ではハンダ吸取線使用しても、ハンダ取りに超時間かかり基盤を焼付しそうで基盤破損が不安でした。

2025-10-09
用途: 機械のメンテナンス
製造業

ハンダ付けを外すのに使用しております。これがないと勧められないのでリピートします。

対象商品 : 11075897
2024-10-26
用途: 電子基板の部品取り替え
製造業

部品交換などで使っていますがとても吸い取りがスムーズで使いやすいです。

対象商品 : 11075897
2015-07-10
用途: ハンダ付け
その他業種

染みこむように吸いとってくれるので、楽に作業を進められました。

対象商品 : 11075906
2023-05-19
用途: ICの交換時にリードと基盤の半田を吸い取り、基板からICを外す。
その他業種

半田を吸い取るとき、吸い取り線を吸い取りやすくする為2.5mm幅から6mmぐらいまで、広げなくてはならない。

対象商品 : 11075897
2014-09-26
用途: ハンダの吸取り

問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする