コテライザー 150オート

コテライザー 150オート - 中島銅工コテライザー 150オート - 中島銅工コテライザー 150オート - 中島銅工
(5件のレビュー)

コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。

熱出力
(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当
(ホットブロー)約540℃
全長(mm)約302使用時間(時間)約2.5/一回の充填TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63内容量1本
注意
※ガスはメーカー純正ガスをご使用ください。(70-59、70-60)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10963863#82A
15,190
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 屋外の作業には欠かせない

着火の悪くなる頻度が多い、少々の風が吹いていても作業できるので毎回注文しています

対象商品 : 10963863
2021-05-06
用途: 屋外での半田あげ
建設業・工事業

火力が強いので、冬季の屋外でもそこそこ使える。もう少し省エネならありがたい。

対象商品 : 10963863
2014-08-15
用途: ハンダ作業

コネクタへのハンダ充填に最適

対象商品 : 10963863
2014-01-19
用途: 通信線の半田上げ
山本通信

一日に五時間ぐらい使うのでもっと長持ちしてほしい

対象商品 : 10963863
2013-12-11
用途: 屋外作業でのハンダあげ作業に使ってます。

同型をすでに4本使ってますので信頼性は他社のガスゴテよりあります。耐久性に少しだけ不満はありますが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
1が参考にしています
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする