3M(スリーエム)
ブツ取りサンダー3125
熟練者の手の動きを再現した深キズをいれにくいサンダーです。
用途
自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のサンディングに。
パッドサイズ(mm)
30
仕様
回転方式/オービタル
トラスコ品番
295-9992
全長(mm)
155
質量(g)
480
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
空気消費量(L/min)
150
オービットダイヤ(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31247450
3125 ASD
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10964152
3125 ASD
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください