曜日別特売

バフィングサンダー9025

バフィングサンダー9025 - 3M(スリーエム)バフィングサンダー9025 - 3M(スリーエム)

大きな偏芯量(10mm)と小型軽量を両立させることで、優れた研磨力と美しい仕上げ、取り回しの良さを実現しました。

用途自動車用の内外装部品・DVDやテレビなどの樹脂部品・オートバイのタンクやカウル・ピアノや自動販売機などの光沢塗装面のバフィングに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000仕様回転方式/ダブルアクション全長(mm)180質量(g)700全高(mm)95空気消費量(L/min)150オービットダイヤ(mm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
109641959025 ASD
84,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする