ピンゲージバラ

ピンゲージバラ - TCピンゲージバラ - TC

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)±1.5硬度HRC58内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10972902CC-18.0018.00
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
10972911CC-18.0118.01
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972927CC-18.0218.02
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972936CC-18.0318.03
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972945CC-18.0418.04
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972954CC-18.0518.05
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972963CC-18.0618.06
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972972CC-18.0718.07
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972981CC-18.0818.08
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10972997CC-18.0918.09
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
10973006CC-18.1018.10
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973015CC-18.1118.11
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973024CC-18.1218.12
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973033CC-18.1318.13
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973042CC-18.1418.14
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973051CC-18.1518.15
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973067CC-18.1618.16
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973076CC-18.1718.17
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973085CC-18.1818.18
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973094CC-18.1918.19
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973103CC-18.2018.20
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973112CC-18.2118.21
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973121CC-18.2218.22
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973137CC-18.2318.23
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973146CC-18.2418.24
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973155CC-18.2518.25
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973164CC-18.2618.26
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973173CC-18.2718.27
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973182CC-18.2818.28
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973191CC-18.2918.29
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973207CC-18.3018.30
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973216CC-18.3118.31
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
10973225CC-18.3218.32
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973234CC-18.3318.33
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973243CC-18.3418.34
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973252CC-18.3518.35
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973261CC-18.3618.36
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973277CC-18.3718.37
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973286CC-18.3818.38
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973295CC-18.3918.39
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973304CC-18.4018.40
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973313CC-18.4118.41
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973322CC-18.4218.42
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973331CC-18.4318.43
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973347CC-18.4418.44
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
10973356CC-18.4518.45
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973365CC-18.4618.46
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973374CC-18.4718.47
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973383CC-18.4818.48
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973392CC-18.4918.49
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質は何ですか?また、呼び径(mm): 30φ~40φのものはありますか?
回答:
材質は、鋼で硬度HRC 58に仕上げています。また、呼び径(mm): 30φ~40φの取り扱いはありません。
対象商品:
10973401
2011-10-31

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする