TC
ピンゲージバラ
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
硬度HRC
58
材質
SUJ-2
真円度・円筒度(μm)
1.3
精度(μm)
±1.5
ゲージ長さ(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
ゲージ長さ(mm)
精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10973907
CC-19.00
19.00
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973916
CC-19.01
19.01
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973925
CC-19.02
19.02
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973934
CC-19.03
19.03
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973943
CC-19.04
19.04
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973952
CC-19.05
19.05
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973961
CC-19.06
19.06
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973977
CC-19.07
19.07
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973986
CC-19.08
19.08
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10973995
CC-19.09
19.09
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974004
CC-19.10
19.10
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974013
CC-19.11
19.11
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974022
CC-19.12
19.12
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974031
CC-19.13
19.13
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974047
CC-19.14
19.14
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974056
CC-19.15
19.15
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974065
CC-19.16
19.16
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974074
CC-19.17
19.17
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974083
CC-19.18
19.18
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974092
CC-19.19
19.19
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974101
CC-19.20
19.20
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974117
CC-19.21
19.21
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974126
CC-19.22
19.22
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
10974135
CC-19.23
19.23
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974144
CC-19.24
19.24
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974153
CC-19.25
19.25
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974162
CC-19.26
19.26
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974171
CC-19.27
19.27
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974187
CC-19.28
19.28
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974196
CC-19.29
19.29
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974205
CC-19.30
19.30
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974214
CC-19.31
19.31
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974223
CC-19.32
19.32
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974232
CC-19.33
19.33
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974241
CC-19.34
19.34
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974257
CC-19.35
19.35
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974266
CC-19.36
19.36
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974275
CC-19.37
19.37
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974284
CC-19.38
19.38
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974293
CC-19.39
19.39
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974302
CC-19.40
19.40
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974311
CC-19.41
19.41
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974327
CC-19.42
19.42
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
10974336
CC-19.43
19.43
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974345
CC-19.44
19.44
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974354
CC-19.45
19.45
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974363
CC-19.46
19.46
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974372
CC-19.47
19.47
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974381
CC-19.48
19.48
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10974397
CC-19.49
19.49
50
±1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ