nepros
(6.3SQ) ネプロス・マイナスビットソケット
差込角(mm)
6.3
先端形状
-
質量(g)
20
寸法L(mm)
47.5
寸法D(Φmm)
12
寸法l(mm)
26
アズワン品番
65-2058-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10984547
NBT2M-06
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください