nepros
(9.5SQ) ネプロス・クロスビットソケット
(1件のレビュー)
差込角(mm)
9.5
先端形状
+
寸法L(mm)
51
寸法D(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10984601
NBT3P-2
NO.2
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
10984617
NBT3P-3
NO.3
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください