nepros
(9.5SQ) ネプロス・ラチェットアダプタ
(1件のレビュー)
質量(g)
130
寸法L(mm)
49
差込角(mm)
9.5
寸法D1(mm)
29
寸法D2(mm)
17.7
送り角度(°)
5
アズワン品番
65-2058-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10984863
NBRA3
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください