nepros
(6.3SQ) ネプロス・スピンナハンドル
差込角(mm)
6.3
寸法L(mm)
150
トラスコ品番
807-0406
軸径(Φmm)
13
質量(g)
100
寸法B(mm)
12
寸法b(mm)
20
アズワン品番
65-2058-67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10984906
NBS2
¥
5,080
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください