nepros
(9.5SQ) スピンナハンドル
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
300
トラスコ品番
395-2797
軸径(Φmm)
22
質量(g)
460
寸法B(mm)
18
寸法b(mm)
29.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10984915
NBS3
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください