(12.7SQ) スピンナハンドル

(12.7SQ) スピンナハンドル - nepros(12.7SQ) スピンナハンドル - nepros
差込角(mm)12.7寸法L(mm)400トラスコ品番395-2801軸径(Φmm)22質量(g)700寸法B(mm)22寸法b(mm)38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10984933NBS4
13,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする